BASE VEILIGHEIDSSCHOEN YELLOWSTONE MID ESD S3S MT 38
BASE VEILIGHEIDSSCHOEN YELLOWSTONE MID ESD S3S
Zie technische informatieReferenties
Base Protection:CA-B0667-0WB 38
Rubix:A0949831
Fabrikant:CA-B0667-0WB 38
EAN:8052530126653

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN YELLOWSTONE MID ESD S3S MT 38
Sterke punten
-S3S FO ESD SR
ZOLEN: antivermoeidheid AirTech + TPU-Skin
ZOLEN: antivermoeidheid AirTech + TPU-Skin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,84 excl. BTW
/ paar
€ 112,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
