BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT256 ESD LG S3S W MT35
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT256 ESD LG S3S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N6LMKPE2253-35-W
Rubix:A0599201
Fabrikant:N6LMKPE2253-35-W
EAN:8712843713536

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT256 ESD LG S3S W MT35
De ACT256 is een witte veiligheidsinstapper. Deze veiligheidsschoen is S3S, ESD en SRC. ACT 256 heeft een bovenwerk gemaakt van microfiber materiaal. De ACT156 is een hoogwaardige veiligheidsinstapper gemaakt in Nederland. De stalen neuskap beschermt de voeten tegen zware en gevaarlijke vallende objecten. De brandstof- en oliebestendige buitenzool in combinatie met het waterbestendige bovenwerk zorgt ervoor dat je voeten droog en veilig blijven gedurende de werkdag, voorzien van een ladder grip. De ACT256 is ideaal voor gebruik in chemische, voedingsindustrie, elektronica, lichte industrie, landbouw en logistieke omgevingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,96 excl. BTW
/ paar
€ 99,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
35
