FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-1/4-1A-ISO 9484
Basisplaat NAS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NAS-1/4-1A-ISO
Rubix:05104152
Fabrikant:9484
EAN:4052568001889

Documenten
Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-1/4-1A-ISO 9484
Individuele aansluitplaat NAS-1/4-1A-ISO Zijdelingse aansluitingen. Volgens norm=ISO 5599-1, Toelating=UL - Recognized (OL), Productgewicht=190 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 117x37x53 mm |
| Logistiek gewicht | 200,36 g |
| Type | enkele verbindingsplaat volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,67 excl. BTW
/ stuk
€ 27,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden