Referenties
Festo:NAV-3/4-4C-ISO
Rubix:05104165
Fabrikant:11139
EAN:4052568111854

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT NAV-3/4-4C-ISO 11139
Verbindingsplaat NAV-3/4-4C-ISO met gatenpatroon volgens ISO 5599/1, voor batterijmontage, aansluiting onder. Volgens norm=ISO 5599-1, Productgewicht=1400 g, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=G3/4, Pneumatische aansluiting 4=G3/4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1403 g |
| Type | onderbak voor spruitstuk volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,56 excl. BTW
/ stuk
€ 513,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen