FESTO HAAKSE AANSLUITPLAAT NAW-1/2-3E-ISO 11309

Basisplaat NAW

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NAW-1/2-3E-ISO
Rubix:05104170
Fabrikant:11309
EAN:4052568111892
FESTO HAAKSE AANSLUITPLAAT NAW-1/2-3E-ISO 11309
Technische samenvatting
Typeondervoet voor hoekverbinding volgens iso 5599-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO HAAKSE AANSLUITPLAAT NAW-1/2-3E-ISO 11309


Haakse aansluitplaat NAW-1/2-3E-ISO Zijdelingse aansluitingen. Volgens norm=ISO 5599-1, Productgewicht=920 g, Aansluiting hulpstuurlucht 12/14=G1/8, Pneumatische aansluiting 2=G1/2, Pneumatische aansluiting 4=G1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1514 g
Typeondervoet voor hoekverbinding volgens iso 5599-1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,89 excl. BTW
/ stuk
151,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen