FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/4-01-VDMA 161102

Basisplaat NAW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NAW-1/4-01-VDMA
Rubix:05107480
Fabrikant:161102
EAN:4052568006389
FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/4-01-VDMA 161102

Technische samenvatting

Typeonderlaag volgens iso 15407-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT NAW-1/4-01-VDMA 161102


Verbindingsplaat NAW-1/4-01-VDMA Zijdelingse aansluitingen. Breedte=26 mm, Gebaseerd op norm=ISO 15407-1, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Productgewicht=225 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x78x43 mm
Logistiek gewicht244,85 g
Typeonderlaag volgens iso 15407-1
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84819000
€ 24,11 excl. BTW
/ stuk
€ 29,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden