SMC KOPPELING MODULE KBP3

Basisplaten KB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KBP3
Rubix:05276956
Fabrikant:KBP3
SMC KOPPELING MODULE KBP3

Technische samenvatting

Typeaansluiting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBP3


Koppelingsmodule, Plug
•Piping module (plug)
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Body size: 1, 2, 3, 4

Body Size: Body Size 3

Sterke punten

Piping module series
Material: nylon, soft nylon, polyurethane
Tube O.D: 4, 6, 8, 10, 12, 16
Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typeaansluiting
43,70 excl. BTW
/ 10 stuks
52,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen