Referenties
Bata:P2LMKPE2210-35-W
Rubix:A0933705
Fabrikant:P2LMKPE2210-35-W
EAN:8712843722682



Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT260 HG S3S W MT 35
De Chelsea Boot is gemakkelijk aan te trekken dankzij
de elastische zijkanten en biedt bescherming dankzij
de aluminium neus en FlexGuard® niet-metalen
perforatiebestendige insert. Walkline® 3.0-technologie en
ondersteunende systemen zorgen voor comfort, waardoor
deze schoen perfect is voor werk en vrije tijd
de elastische zijkanten en biedt bescherming dankzij
de aluminium neus en FlexGuard® niet-metalen
perforatiebestendige insert. Walkline® 3.0-technologie en
ondersteunende systemen zorgen voor comfort, waardoor
deze schoen perfect is voor werk en vrije tijd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
EU Schoenmaat
35
