Referenties
Bata:141510101-43-46
Rubix:A0599046
Fabrikant:141510101-43-46
EAN:8712843710283

Productdetails : BATA SOK COOL LS 1 ECO ZWART ESD MT43-46
T 40° machinewas, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel, niet strijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43/46 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 44% katoen, 30% polyamide, 23% polyfresh® grs (polyester), 2% lycra® (elastaan), 1% bekinox® (metaalvezel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,34 excl. BTW
/ paar
€ 8,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
