BATA SOK COOL MS 2 ESD ECO ZWART MT 39-42
BATA SOK COOL MS 2 ESD ECO ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:131510103-39-42
Rubix:A0586047
Fabrikant:131510103-39-42
EAN:8712843710436

Documenten
Productdetails : BATA SOK COOL MS 2 ESD ECO ZWART MT 39-42
Cool MS 2 ECO is een allround werksok, met ESD, No-Odor eigenschappen en speciale ventilatiekanalen voor optimaal koele en frisse voeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39/42 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 35% katoen, 25% pro-cool®ecomade (polyester), 24% polyamide, 14% amicor® (acryl), 1% lycra® (elastaan), 1% bekinox® (metaalvezel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,51 excl. BTW
/ paar
€ 10,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
