BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT216 ESD LG S3 W MT35
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT216 ESD LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N1SM0PE2210-35-W
Rubix:A0599398
Fabrikant:N1SM0PE2210-35-W
EAN:8712843711853

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT216 ESD LG S3 W MT35
Het ACT216-model is een zwarte lage S3 ESD-veiligheidsschoen. De schoen heeft een aluminium neus en een stalen antiperforatiezool. Het ACT216 model is voorzien van de Walkline® 3.0 technologie en de ondersteunende technieken Easy Rolling®, Heel Lock System® en het Tunnel system®. De voering van textiel is voorzien van Bata Cool Comfort®. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,72 excl. BTW
/ paar
€ 100,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
35
