GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LAUTARO 2 LG S3S SR HRO MT 41 -847906

Schoenen LAUTARO 2 Evol S3 HRO SRC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:847906
Rubix:22161506
EAN:3660338089077
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LAUTARO 2 LG S3S SR HRO MT 41 -847906
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

EU Schoenmaat41
Hielhoog
Kleurbruin
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LAUTARO 2 LG S3S SR HRO MT 41 -847906


De GISS LAUTARO 2 veiligheidsschoen is ontwikkeld om optimale bescherming te bieden in industriële omgevingen. Deze schoen is geschikt voor olieachtige, warme of oneffen werkplekken en garandeert een verhoogde bescherming in combinatie met langdurig draagcomfort.

Kenmerken:
De LAUTARO 2 is gemaakt van waterafstotend pull-up leer dat optimale weerstand biedt tegen water en externe invloeden. De slijtvaste leren overneus verhoogt de duurzaamheid van het voorste gedeelte van de voet, terwijl de TPU-hielversteviging met ontgrendelingsnoppen het aan- en uittrekken vergemakkelijkt. De ademende meshvoering zorgt voor een snelle afvoer van vocht. Voor extra comfort is de schoen voorzien van een gewatteerde schacht en tong, stofkappen tegen binnendringen van vuil, een aantreklus achteraan voor gemakkelijk aantrekken en een inlegzool met EVA-inzet voor schokabsorptie ter hoogte van de hiel. De zelfreinigende zool is ideaal voor vervuilde omgevingen en biedt een uitstekende grip, zelfs op gladde of onstabiele vloeren.

Specificaties:
• Schacht: hoog model in waterafstotend pull-up leer (1,9 – 2,1 mm)
• Overneus: leer, slijtvaste versteviging
• Hielversteviging: TPU met ontgrendelingsnoppen
• Voering: ademend mesh
• Loopzool: hoogwaardig rubber
• Comfortlaag: PU (dichtheid 0,45)
• Inlegzool: anatomisch, uitneembaar, met EVA-inzet
• Antistatisch en niet-magnetisch
• Reflecterende zij-inzetten

Normen:
• EN ISO 20345:2022 S3S SR HRO FO:
• S3S: volledige bescherming tegen mechanische risico’s, metaalvrije antiperforatiezool, veiligheidsneus (200 J), waterbestendigheid, schokabsorptie in de hiel
• SR: uitstekende slipweerstand op keramische vloeren (met laurylsulfaat) en stalen vloeren (met glycerine)
• HRO: hittebestendige zool bij contact (tot 300 °C)
• FO: weerstand tegen koolwaterstoffen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN 12568: norm voor niet-metalen neuzen en tussenzolen

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Maximale bescherming tegen schokken en perforaties
• Hoge slijtvastheid, bestand tegen extreme omstandigheden
• Zelfreinigende zool met uitstekende grip
• Hittebestendig tot 300 °C
• Waterafstotende schacht houdt de voeten droog
• Gewatteerde tong en schacht voor langdurig comfort
• Doeltreffende schokabsorptie in de hiel
• Reflecterende inzetstukken voor betere zichtbaarheid
• Metaalvrije neus en tussenzool

Toepassingen

Deze veiligheidsschoen is ideaal voor professionals in de verwerkende industrie, het onderhoud en de bouwsector die werken op gladde, losse of hete ondergronden. Hij is bijzonder geschikt voor omgevingen met spanen, snijoliën of koolwaterstoffen. Of het nu gaat om werkplaatsen, bouwplaatsen of risicovolle zones: de LAUTARO 2 biedt betrouwbare en duurzame bescherming.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat41
Hielhoog
Kleurbruin
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
€ 83,59 excl. BTW
/ paar
€ 101,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

41