BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT241 ESD LG S3 W MT41
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT241 ESD LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N3SMKPE2210-41-W
Rubix:A0599299
EAN:8712843715691

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT241 ESD LG S3 W MT41
Het ACT241 model is een zwarte, lage S3 ESD-veiligheidsschoen. Uitgevoerd met een stalen antiperforatiezool, een aluminium neus en een PU/PU zool. De voering is van textiel en heeft Bata Cool Comfort® technologie. De ACT241 heeft ook een slijtvaste PU neus om het geoliede opgetrokken leer op de neus te beschermen. Deze veiligheidsschoen is voorzien van Walkline® 3.0 technologie en de technieken Easy Rolling®, Heel Lock® en het Tunnel system® om de voet in zijn natuurlijke positie te ondersteunen. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,77 excl. BTW
/ paar
€ 121,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41
