BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT242 ESD HG S3 XW MT39
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT242 ESD HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N4SMKPE2211-39-XW
Rubix:A0599263
Fabrikant:N4SMKPE2211-39-XW
EAN:8712843712935

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ACT242 ESD HG S3 XW MT39
De ACT242 is een middelhoge veiligheidsschoen met een aluminium neus en een stalen antiperforatiezool. Deze zwart geoliede lederen veiligheidsschoen is voorzien van Walkline® 3.0 technologie en de technieken Easy Rolling®, Heel Lock® en het Tunnel system® om de voet in zijn natuurlijke positie te ondersteunen. De ACT142 heeft een PU-buitenneus en een PU/PU-zool en een textielvoering met Bata Cool Comfort®. De ACT242 valt in de S3 veiligheidscategorie. Odor Control houdt de voeten fris en hygiënisch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | gestikt, geölied pull-up leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,53 excl. BTW
/ paar
€ 126,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
39
