BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ANTWERP ANTISTATISCH LG S3 W MT 43
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ANTERP ANTISTATISCH LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:716-61013-43-W
Rubix:A0332610
Fabrikant:716-61013-43-W
EAN:8712843702790

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ANTWERP ANTISTATISCH LG S3 W MT 43
De upper van microvezel met PU-coating maakt deze S3-veiligheidsschoen gemakkelijk schoon en fris te houden. Hij ziet eruit als een traditionele nubuckschoen, maar met alle voordelen van een hightech, flexibel, lichtgewicht en slijtvast bovenwerk. Gecombineerd met de betrouwbare PU/PU Eagle zolen met onze Flexline en Tunnelsystem voor een optimale veiligheidservaring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,04 excl. BTW
/ paar
€ 79,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
43
