ATLAS VEIL.SCHOEN SL 940 BOA BLUE 2.0 ESD LG S1 W10 MT39
Veiligheidsschoen SL 940 Boa ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:61700 S1 39
Rubix:22887644
Fabrikant:61700-39
EAN:4043692287782

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 940 BOA BLUE 2.0 ESD LG S1 W10 MT39
SL 940 Boa® | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, Boa® Closure System, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,91 excl. BTW
/ paar
€ 141,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39