BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DENSE LG S3 W MT 47
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DENSE LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:719-16043-47-W
Rubix:A0280015

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN DENSE LG S3 W MT 47
Dense is een zwarte lage S3 veiligheidsschoen uit de SportMates® collectie. Hij stelt de norm in veiligheid, ademend vermogen, lichtheid en design, perfect voor professionals onderweg. Een zachte EVA-middenzool met schokdemping zorgt voor een hoge schokabsorptie. In combinatie met een voetbed van latexschuim, ademend mesh en een lichtgewicht bovenwerk zorgt dit voor een optimaal klimaat in de schoen, zodat u de hele dag comfortabel op pad kunt. Een niet-gestikt bovenwerk minimaliseert de kans op breuk, door het verlichten van gevoelige stikselgedeelten. Hoewel de SportMates® de hele dag licht, flexibel en comfortabel zijn, bieden ze de best mogelijke bescherming met composiet veiligheidsneuzen en duurzame rubberen buitenzolen met SRC-slipweerstand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,37 excl. BTW
/ paar
€ 65,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
47