BATA VEILIGHEIDSSCHOEN FLORENCE ESD LG S1P W MT 38
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN FLORENCE ESD LG S1P W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:614-16073-38-W
Rubix:A0332398
Fabrikant:614-16073-38-W
EAN:8712843703858

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN FLORENCE ESD LG S1P W MT 38
De WHAWOWA collectie is ontworpen als een lifestyleschoen: stijlvol, vrouwelijk, licht en slank. Met de WHAWOWA collectie bieden we eindelijk een veiligheidsschoen met een perfecte leest voor vrouwen. Volledig aangepast aan de vorm en maat van de vrouwelijke voet. Uniek in zijn soort. Dit zorgt voor een betere pasvorm, geeft meer comfort, voorkomt blessures en geeft de schoen een slankere vorm.
De veiligheidsschoenen bieden daarnaast ultieme bescherming, dankzij de aluminium veiligheidsneus en de sterke antislipzool. Gemaakt van de beste en duurzaamste materialen en uitgerust met slimme technologieën, zoals de composiet FlexGuard® antipenetratie zool en de Oder Control voering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Materiaal | mesh |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,56 excl. BTW
/ paar
€ 98,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
