BATA VEILIGHEIDSSCHOEN GOAL BLACK ESD LG S3 W MT 42
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN GOAL BLACK ESDG S3 W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:M3LP0PE2210-42-W
Rubix:A0332648
EAN:8712843706354



Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN GOAL BLACK ESD LG S3 W MT 42
Goal veiligheidsschoenen zijn S3, volledig metaal vrij, licht in gewicht en ESD. Gemaakt in het Noord-Brabantse Best. Forward veiligheidsschoenen begeleiden de Walkline® van de voet, wat resulteert in minder vermoeidheid en beter energie behoud bij de drager. De PU-PU loopzool maakt gebruikt van de nieuwe ‘Beam en Pillar’ technologie, welke de beste support geeft en ervoor zorgt dat de loopzool uitermate duurzaam en schokabsorberend is. Deze werkschoenen beschikken over de Flex Grip welke een adaptieve werking heeft met de ondergrond.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,53 excl. BTW
/ paar
€ 130,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
42
