BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PEP S3 ESD LG MT 35
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PEP S3 ESD LG MT 35
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:719-96161-35
Rubix:A0691762
Fabrikant:719-96161-35
EAN:8712843717206

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PEP S3 ESD LG MT 35
De Radiance Pep is een laag uitgesneden S3 veiligheidsschoen met vetersluiting. Hij is geschikt voor onder andere de auto-industrie, lichte industrie en de transport en logistieke sector.
Door het gebruik Cool Comfort-voering kunnen de voeten ademen. Dit voorkomt onaangenaam warme voeten tijdens het werken. De Bata Cool Comfort-voering houdt de voeten droog, comfortabel en fris voor een aangenaam gevoel, de hele werkdag door.
• Composiet veiligheidsneus
• FlexGuard composiet perforatiebestendige insert
• ESD
• Rubber zool
• Maten W 36-47
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,27 excl. BTW
/ paar
€ 116,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
35
