Referenties
Atlas:42100 S2 36
Rubix:22888572
Fabrikant:42100-36
EAN:4043692321394

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 48 2.0 LG S2 W10 MT36
Waterproof leder en 3D-dempingssysteem. Met aktiv-X binnenvoering en MPU Light zooltechnologie. Geschikt voor orthopedische inlegzolen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,98 excl. BTW
/ paar
€ 111,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
36