BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR411 ESD HG S3 XW MT44
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PR411 ESD HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N2SM0RA2211-44-XW
Rubix:A0599124
Fabrikant:N2SM0RA2211-44-XW
EAN:8712843714465

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR411 ESD HG S3 XW MT44
De S3 PWR411 is een middelhoge veiligheidsschoen gemaakt van volnerf zwart leer en heeft een Bata Cool Comfort®-voering om het klimaat in de schoen te beheersen. Deze veiligheidsschoen bevat verschillende geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System® en het Tunnelsystem®, allemaal ontworpen om de natuurlijke positie van de voet te ondersteunen. De schoen heeft een aluminium neus, stalen antiperforatie zool en een PU-rubberen buitenzool. Odor Control houdt de voeten fris.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,76 excl. BTW
/ paar
€ 118,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44
