BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR413 ESD HG S3 W MT38
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PR413 ESD HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N4SMKRA2210-38-W
Rubix:A0599908
Fabrikant:N4SMKRA2210-38-W
EAN:8712843714809

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR413 ESD HG S3 W MT38
De PWR413 veiligheidsschoen, met zijn zwarte geoliede afwerking en middelhoge ontwerp, valt binnen de S3-veiligheidscategorie. Dit houdt in dat de schoen is uitgerust met een aluminium neus en een stalen antiperforatiezool om optimale bescherming te bieden. Bovendien is deze schoen uitgerust met geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System® en het Tunnelsystem®, die allemaal bijdragen aan het ondersteunen van de natuurlijke positie van de voet. De PWR413 heeft een zool van PU/rubber die uitstekende grip biedt, zelfs op ladders, en bestand is tegen zeer hoge temperaturen. Bovendien zorgt Odor Control ervoor dat de voeten altijd fris en hygiënisch blijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu/rubber |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | volnerf leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,77 excl. BTW
/ paar
€ 125,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
38
