BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR420 W ESD MT 48
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR420 W ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:N9SMKRA2210-48-W
Rubix:A0639490
Fabrikant:N9SMKRA2210-48-W
EAN:8712843715127

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN PWR420 W ESD MT 48
De PWR420 is een S3-veiligheidsschoen die extra bescherming biedt aan het middenvoetsbeentje om blessures te voorkomen door vallende objecten, compressie of impact. Uitgerust met geavanceerde technologieën zoals Walkline® 3.0, Easy Rolling®, Heel Lock System®, en Tunnel system®, is deze middelhoge veiligheidsschoen ontworpen om de natuurlijke voetpositie te ondersteunen. Het strakke zwarte ontwerp is gemaakt van volnerf leer en beschikt over een slijtvaste PU-neus. De PWR420 is tevens voorzien van een aluminium neus en een stalen inzetstuk om scherpe voorwerpen buiten te houden, terwijl Odor Control zorgt voor frisheid van de voeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,36 excl. BTW
/ paar
€ 163,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
48
