BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ROTTERDAM ANTISTATISCH HG S3 W MT 40
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ROTTERDAM ANTISTATISCH HG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:756-61014-40-W
Rubix:A0332584
Fabrikant:756-61014-40-W
EAN:8712843702905

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN ROTTERDAM ANTISTATISCH HG S3 W MT 40
Rotterdam is een middelhoge S3 veiligheidsschoen met een PU-gecoat microfiber bovenwerk waardoor deze schoen gemakkelijk schoon en fris te houden is. Hij ziet eruit als een traditionele nubuck schoen maar met alle voordelen van een hightech, flexibel, lichtgewicht en slijtvast bovenwerk. Gecombineerd met de betrouwbare PU/PU Eagle zolen met onze Flexline en Tunnelsystem voor een optimale veiligheid en draagervaring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Type zool | pu |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | pu-nubuckleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,92 excl. BTW
/ paar
€ 84,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
40
