BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SCORE BLACK ESD HG S3 W MT 40
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SCORE BLACK ESD HG S3 W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:M4LP0PE2210-40-W
Rubix:A0332636
Fabrikant:M4LP0PE2210-40-W
EAN:8712843706477



Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SCORE BLACK ESD HG S3 W MT 40
De Score is een S3 veiligheidsschoen, volledig metaal vrij en licht in gewicht. De Forward collectie is een twee densiteiten PU lijn met de best mogelijke grip door de nieuwe Flex Grip. Deze nieuwe technologie geeft de zool het gewenste aanpassingsvermogen, wat ervoor zorgt dat deze lichtgewicht veiligheidsschoenen de SRC norm ruim overschrijden. Forward veiligheidsschoenen zijn ontworpen en geproduceerd in Nederland. Het boven materiaal is licht en maakt gebruik van duurzaam leer of ademend mesh textiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,06 excl. BTW
/ paar
€ 139,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
40
