ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 505 HG S3 W10 MT43
Veiligheidsschoen XP 505 S3 W 10
Zie technische informatieReferenties
Atlas:34900 S3 43
Rubix:22882010
Fabrikant:34900-43
EAN:4043692098531

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 505 HG S3 W10 MT43
Indien men onverwacht op een oneffen ondergrond terechtkomt, biedt de lengteflexibiliteit een uitstekende veiligheid. Het gevaar op verzwikking wordt actief gereduceerd. Bovendien is de weefselstructuur van de XP®- tussenzool temperatuurneutraal en vormt geen koudebrug een stalen tussenzool, extreem licht en flexibel. Door de flexibele structuur van het materiaal van de XP® technologie ondervindt de voet een verbeterde torsie van de loopzool.
Sterke punten
• Zwarte veiligheidsschoen hoog conform EN ISO 2345 S3
• Waterproofleder
• Ergo-Tex binnenvoering
• Overneus
• MPU outdoor zooltechnologie
• Ondoordringbare XP-tussenzool uit Polyamide-Laminaat
• Waterproofleder
• Ergo-Tex binnenvoering
• Overneus
• MPU outdoor zooltechnologie
• Ondoordringbare XP-tussenzool uit Polyamide-Laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,53 excl. BTW
/ paar
€ 113,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43