BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SUMM FOUR ESD LG S1P W MT39
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SUMM FOUR ESD LG S1P
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:7196359400-39-W
Rubix:A0205810
EAN:8712843695191

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN SUMM FOUR ESD LG S1P W MT39
SUMM+ FOUR is een S1P en ESD gecertificeerd laag model veiligheidsschoen met een schacht van microfiber en ademende 3D mesh voor een optimaal ademend vermogen en klimaatbeheersing. De schoen is voorzien van een lichtgewicht aluminium neus en een FlexGuard® kunststof antipenetratie insert. Het BOA® Fit System levert een snelle, moeiteloze en nauwkeurige pasvorm. Om je ultieme grip en slipweerstand te bieden, is de TPU-loopzool SRC-gecertificeerd. Achter het unieke ontwerp gaat geavanceerde technologie schuil: het vergrote profieloppervlak zorgt voor optimale slipweerstand, de schuine hak biedt een hoge stabiliteit tijdens het werk en geeft de schoen een sportieve look. De Premium Fit inlegzool zorgt voor veel comfort, schokabsorptie en stabiliteit. De ademende mesh-voering en Odor Control houden de voeten fris.
Veiligheid + duurzaamheid + comfort + stijl = de SUMM van alles wat je nodig hebt in een veiligheidsschoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,65 excl. BTW
/ paar
€ 107,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
