FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3-PI 197225

Batterijblijk MHA1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHA1-PR8-3-M3-PI
Rubix:05094148
Fabrikant:197225
EAN:4052568160333
FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3-PI 197225

Technische samenvatting

Typebatterijblok
Uitvoeringmha1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BATTERIJBLOK MHA1-PR8-3-M3-PI 197225


Batterijblok MHA1-PR8-3-M3-PI met stekkersokkels, voor aansluitplaatventielen MHA1-…-PI Max. aantal ventielplaatsen=8, Werkdruk=0 - 8 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht97,3 g
Typebatterijblok
Uitvoeringmha1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 102,32 excl. BTW
/ stuk
€ 123,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen