COLSON ZWENKWIEL MET REM BDPE 1001 1001

BDPE

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BDPE 1001 1001
Rubix:31047780
EAN:8717349119561
COLSON ZWENKWIEL MET REM BDPE 1001 1001

Technische samenvatting

Laadcapaciteit90 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM BDPE 1001 1001


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Meubel / apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,61 g
Laadcapaciteit90 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte27 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypeglijlager
€ 9,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte