BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 100G-FI-ELS-GS10
Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 100G-FI-ELS-GS10
Rubix:31050707
Fabrikant:741787
EAN:4047526041854

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 100G-FI-ELS-GS10
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 327 g |
| Laadcapaciteit | 60 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 121 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,50 excl. BTW
/ stuk
€ 36,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
60 kg
Wieldiameter
100 mm
Wielbreedte
25 mm
