FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-L62-62A 558013
Behuizing EAMK-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMK-A-L62-62A
Rubix:05115822
Fabrikant:558013
EAN:4052568096601

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELINGSBEHUIZING EAMK-A-L62-62A 558013
Koppelingsbehuizing EAMK-A-L62-62A geschikt voor tandriemas EGC-...-TB Grootte=120, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Coupling housing EAMK-A-L62-62A 558013
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Type | koppelingshuis eamk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,55 excl. BTW
/ stuk
€ 68,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen