Referenties
Bahco:1031-30
Rubix:10090510
EAN:7314150025534

Documenten
Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL KUNSTSTOF 30MM 1031-30
Handgreep van rood hard kunststof. Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden. Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals. Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10. Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak. Het gehele blad kan effectief worden herslepen.
Sterke punten
•Comfortable compound handle fits comfortably into the hand
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance
Protective holster and tip protector included
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance
Protective holster and tip protector included
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Blad lengte | 140 mm |
| Breedte blad | 30 mm |
| Handvat | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,35 excl. BTW
/ stuk
€ 34,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
