BAHCO STEEKBEITEL HOUTEN HECHT 25MM 425-25

Beitel 425

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:425-25
Rubix:10070353
EAN:7311518004682
BAHCO STEEKBEITEL HOUTEN HECHT 25MM 425-25

Technische samenvatting

Blad lengte140 mm
Breedte blad25 mm
Handvatbeukenhout
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STEEKBEITEL HOUTEN HECHT 25MM 425-25


Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout. Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals. Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen. Geslepen en klaar voor gebruik. Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen. Uitgerust met een beschermkap over de punt.

Sterke punten

•Safety guard and rounded shoulders for added protection
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht215 g
Blad lengte140 mm
Breedte blad25 mm
Handvatbeukenhout
Aangepaste tariefcode82021000
€ 20,51 excl. BTW
/ stuk
€ 24,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen