Referenties
Red Rooster:CBMCOVAXS
Rubix:A0915395
Fabrikant:CBMCOVAXS
EAN:8717981103287

Productdetails : REDROOSTER VOEGENBTL MET HARDMETAAL CBMCOVAXS
Voegenbtl Met Hardmetaal, Insteek 13,8 mm 6kt x 75 mm
Voegenbtl Met Hardmetaal, Insteek 13,8 mm 6kt x 75 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type | mortelbeitel met hardmetalen punt |
| Handvat | schacht 13,8 mm 6-kant x 75 mm |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ stuk
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen