Referenties
Yokota:CB51112180
Rubix:A0230156
Fabrikant:CB51112180_2132367

Productdetails : YOKOTA PLATTE BEITEL CB51112180
Yokota platte beitel cb51112180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type | brede platte beitel |
| Handvat | geschikt voor hamers met schacht 11 mm zeskant / ø 12,7 mm x 40 mm |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
