Referenties
Red Rooster:CB04001
Rubix:A0917537
Fabrikant:CB04001
EAN:8717981006977

Productdetails : REDROOSTER PUNTBEITEL TL=280 CB04001
Brede beitel TL=550 B=76, Insteek 32 mm 6kt x 160mm
Puntbeitel TL=280, SDSmax
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 492 g |
| Type | spitsbeitel |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,86 excl. BTW
/ stuk
€ 14,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen