Referenties
Red Rooster:BE101021
Rubix:A0342037
Fabrikant:BE101021
EAN:8717981033027

Productdetails : ACTION BREDE BEITEL BE101021
Dubbele Snijbeitel, Insteek Ø10,2 mm x 40 mm: Yokota BRH-6 & RED ROOSTER RRH-4210
Brede beitel, Insteek Ø10,2 mm x 40 mm: Yokota BRH-6 & RED ROOSTER RRH-4210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 129 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Type | brede hakbeitel |
| Handvat | zeskant (insteek ø10,2 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen