Referenties
Red Rooster:CB04007
Rubix:A0916127
Fabrikant:CB04007
EAN:8717981062102

Productdetails : REDROOSTER SLEUVENBEITEL TL=300 B=26 CB04007
Brede beitel TL=550 B=76, Insteek 32 mm 6kt x 160mm
Sleuvenbeitel TL=300 B=26, SDSmax
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type | sleuvenbeitel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,13 excl. BTW
/ stuk
€ 64,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen