Referenties
Red Rooster:AC1
Rubix:A0917394
Fabrikant:AC1
EAN:8717981035687
Productdetails : REDROOSTER ASFALTSNIJDER TL=440 B=115 AC1
Asfaltsnijder TL=440 B=115, Insteek 32 mm 6kt x 160mm
Asfaltsnijder TL=440 B=115, Insteek 32 mm 6kt x 160mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,972 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,10 excl. BTW
/ stuk
€ 223,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
