Referenties
Red Rooster:CB3022B
Rubix:A0917570
Fabrikant:CB3022B
EAN:8717981155354

Productdetails : REDROOSTER PLATTE BEITEL TL= 410 B=32 CB3022B
Brede beitel TL=190 B=75, Insteek 12,7 mm 4kt met uitsparing: Ingersoll / Toku TFC-275L
Platte beitel TL= 410 B=32, Insteek Ø24 mm x 55 mm: Makita
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Gewicht | 1622 g |
| Type | platte beitel |
| Handvat | geen handvat; schacht ø24 mm x 55 mm (voor hameropname) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,10 excl. BTW
/ stuk
€ 44,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen