Referenties
Red Rooster:CBMCO238150-3
Rubix:A0915615
Fabrikant:CBMCO238150-3
EAN:8717981387939

Productdetails : REDROOSTER VOEGENBEITEL HARDMETAAL (D=6.2) CBMCO238150-3
Redrooster voegenbeitel hardmetaal (d=6.2) cbmco238150-3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 158 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Gewicht | 300 g |
| Type | voegenbeitel 6 mm (hardmetaal) voor sds-plus |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,45 excl. BTW
/ stuk
€ 104,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen