Referenties
Bahco:SB-3740-300
Rubix:A0769873
EAN:7314150116041

Productdetails : BAHCO KOUDBEITEL PLAT 26X300MM SB SB-3740-300
Uitvoering: Veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra. Plat-ovaal. DIN 6453. Per stuk verpakt op blister.
Sterke punten
•Safety impact head
Flat oval shank
Flat chisel
High performance alloy steel
Lacquered, copper coloured finish
Flat oval shank
Flat chisel
High performance alloy steel
Lacquered, copper coloured finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Type | platte koudbeitel |
| Materiaal | gehard staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,10 excl. BTW
/ stuk
€ 18,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
