Referenties
Red Rooster:CBMCOIR180
Rubix:A0915622
Fabrikant:CBMCOIR180
EAN:8717981191048

Productdetails : REDROOSTER VOEGENBEITEL HARDMETAAL CBMCOIR180
Redrooster voegenbeitel hardmetaal cbmcoir180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Gewicht | 248 g |
| Type | voegenbeitel hardmetaal |
| Handvat | geen handvat, vierkante schacht met uitsparing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ stuk
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen