Referenties
Bahco:422P-12
Rubix:10070824
EAN:7311518248376

Documenten
Productdetails : BAHCO GUTS 12MM 422P-12
Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak. Het 158 mm lange blad is gerond voor het steken in ondiepe insnijdingen en holle groeven. Precisie geslepen voor maximale scherpte. Gehard en ontlaten voor een lange levensduur. Gewet: klaar voor gebruik. Inclusief beschermend kunststof foedraal.
Sterke punten
•Specially designed 2-component handle maximizes control and comfort
Curved for cutting shallow indentations or curved grooves
Precision ground blade for maximum sharpness
Hardened and tempered for long lasting performance
Honed and ready to use
Protective holster included
Curved for cutting shallow indentations or curved grooves
Precision ground blade for maximum sharpness
Hardened and tempered for long lasting performance
Honed and ready to use
Protective holster included
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Lengte | 158 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,00 excl. BTW
/ stuk
€ 35,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
