Referenties
Red Rooster:BE151014
Rubix:A0918134
Fabrikant:BE151014
EAN:8717981016488

Productdetails : REDROOSTER DUBBELEBODYSNIJBEITEL BE151014
Centerbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Dubbelebodysnijbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 136 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Type | dubbele snijbeitel |
| Handvat | insteekbus (10,5 mm zeskant × ø 12,5 mm × 50 mm) |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen