Referenties
Bahco:SB-3740-150
Rubix:A0770486
EAN:7314150116003

Documenten
Productdetails : BAHCO KOUDBEITEL PLAT 18X150MM SB SB-3740-150
Uitvoering: Veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra. Plat-ovaal. DIN 6453. Per stuk verpakt op blister.
Sterke punten
•Safety impact head
Flat oval shank
Flat chisel
High performance alloy steel
Lacquered, copper coloured finish
Flat oval shank
Flat chisel
High performance alloy steel
Lacquered, copper coloured finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,42 excl. BTW
/ stuk
€ 11,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
