Referenties
Red Rooster:BE151020
Rubix:A0918056
Fabrikant:BE151020
EAN:8717981097555
Productdetails : REDROOSTER HALFRONDE SCHRAAPBEITEL BE151020
Halfronde schraapbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Halfronde schraapbeitel, Insteek 10,5 mm 6kt x Ø12,5 mm x 50 mm: RED ROOSTER RRH-4210K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ stuk
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
