Referenties
Bahco:FFSS-1.5-900FG
Rubix:10071151
EAN:7311518275884

Documenten
Productdetails : BAHCO VELBIJL FIBERGLASS 1.5KG FFSS-1.5-900FG
Velbijl met wijd uitstaand blad en lange rechte bijlsteel die zorgen voor een krachtigere zwaaibeweging en een diepere snede. Rechte driecomponenten fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen en een antislip grip van elastomeer voor meer comfort, veiligheid en een langere levensduur. Voorzien van groot ophanggat.
Sterke punten
•Lang, recht 3-componenten handvat voor een goede zwaai en een diepe snede
Gemaakt van polypropyleen rond een glasvezelkern, met een elastomeer greep voor veiligheid en comfort
Groot ophanggat voor eenvoudige opslag
Uitwaaierende kop met een dun blad, Franse stijl
Gemakkelijke penetratie dankzij het uitwaaierende blad, kop van kwaliteitsgereedschapsstaal
Goede zwaai dankzij de extra lange steel
Eenvoudig op te bergen dankzij het ophanggat in de steel
Gemaakt van polypropyleen rond een glasvezelkern, met een elastomeer greep voor veiligheid en comfort
Groot ophanggat voor eenvoudige opslag
Uitwaaierende kop met een dun blad, Franse stijl
Gemakkelijke penetratie dankzij het uitwaaierende blad, kop van kwaliteitsgereedschapsstaal
Goede zwaai dankzij de extra lange steel
Eenvoudig op te bergen dankzij het ophanggat in de steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2410 g |
| Gewicht | 2400 kg |
| Handvat | 3-componenten |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,65 excl. BTW
/ stuk
€ 57,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
