METABO SLEUVENBEITEL SDS-PLUS 250MM - 631422000
Beitels, SDS-plus "professional"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631422000
Rubix:19101100
Fabrikant:631422000
EAN:4007430426581

Productdetails : METABO SLEUVENBEITEL SDS-PLUS 250MM - 631422000
Speciaal gehard staal en een bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken., Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, Voor het trekken van smalle sleuven in beton
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal mantel | staal |
| Totale lengte | 250 mm |
| Type schacht | sds-plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,85 excl. BTW
/ stuk
€ 27,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen